POMX 10T5ZESR R HB 9715 HART GARANT

Article no.: 213178 HART
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  247,03 / st.
  • from 10 st.
    NOK  205,84 / st.
on request
På lager
1 297 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär POMX 10T5ZESR R
Typ HART
Sort HB9715
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 4,8 mm
Matning fz per tand 0,7 mm
Antal byten/skär 5
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213178 HART
EAN / GTIN 4045197714909

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
GG(G)
K
300
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt skärutförande (tjocklek = 5,9 mm).
Positiv högmatningsgeometri.
Planskärslängd: 2 mm för hög ytkvalitet.
Extra kostnadseffektivt tack vare 5 skär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare