{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02001015 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0200 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h$06 | |
| Průměr stopky | 20 mm | |
| Délka stopky | 76 mm | |
| Průměr čepele min. | 20 mm | |
| Průměr těla | 17,5 mm | |
| Průměr krku | 19,59 mm | |
| Délka břitu max. | 10 mm | |
| Délka hlavy | 115 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Počet břitů přední strana | 2 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Provedení stopky | válcová stopka | |
| Průměr hřídele | 20 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 139 mm | |
| Užitná délka | 139 mm | |
| Celková délka | 191 mm | |
| Hmotnost | 380 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Kopírovací frézování | |
| Druh produktu | Rádiusové frézy | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 212606 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197712769 | |
| Číslo výrobce | 212606 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |