ZDHT 150540FR-F10 ALU

Article no.: 211774 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
on request
På lager
733 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär ZDHT 150540FR-F10
Hörnradie 4 mm
Sort HU7705
Skärmaterial HM
Matning fz per tand 0,1 - 0,25 mm
maximalt sågdjup ap max 13,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 211774 ALU
EAN / GTIN 4062406681951

Användningstabell

Aluminium, plast
N
2000
Alu (kortspånig)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Periferislipade vändskärsplattor för noggrant passande säte i bärarverktyget. Kraftfullt finkornsubstrat av senaste skärmedelsgeneration. Optimerad eggpreparering för användning i lätt spånbara material.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare