{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 90 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 98 mm | |
spiralfräsning ap | 8,4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,29 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 37,56 mm | |
Passande vändskär | ZDHT 1505 | |
Skruvsats förvändskär | 219878 5 (15IP) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 211759 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406681791 |