Ställbara handbrotschar 55 mm GARANT

Article no.: 160600 55
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 55 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Justerområde ⌀ 55 mm - 67 mm
Skärlängd Lc 125 mm
totallängd L 400 mm
skaftstorlek □ 32 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 160600 55
EAN / GTIN 4045197250988

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Stort justerområde. Fininställning med tolkringar eller bygelmikrometer.
Skär med konisk skärfas; skäreggarna är avbackade och rundslipade.
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen