HM-gängtappsarborr, cylindriskt skaft med sexkant TiAlN M8 GARANT

Article no.: 149830 M8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
156 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

För gängtapp M8
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Spännspårlängd Lc 23 mm
totallängd L 60 mm
Skaftdiameter Ds 7 mm
Skafttolerans h6
Färgring röd
Produktslag Gängarborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 149830 M8
EAN / GTIN 4045197326942

Användningstabell

Stål < 67 HRC
H
10
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt cylindriskt skaft med sexkant för inspänning i borrchuck och självcentrerande skär.

Användningsdata:

För arborrning av avbrutna gängtappar. Stabil fastspänning krävs, hålet ska hållas torrt och fritt från skärolja.

Anmärkning:

vc för material < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Använd skyddsglasögon.
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
    För gängtapp Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen