{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Master TM | |
| gänga | G1 | |
| Beläggning | AlTiN | |
| Gängtyp | G; BSP-LH; EG-G; EG-G-LH | |
| Flankvinkel | 55 grad | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Gängstigning | 2,309 mm | |
| Varvper tum | 11 | |
| Nominell ⌀ DC | 15,95 mm | |
| Skärlängd Lc | 6,93 mm | |
| Skaftlängd Ls | 49,6 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 59,2 mm | |
| totallängd L | 112 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
| Tandantal Z | 6 | |
| Invändig | ja | |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D för bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
| Använd vid utvändig gänga | upp till 2×D för skruvgänga | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,12 mm | |
| Matning fz i CFK | 0,14 mm | |
| Gängprofil | Fullprofil | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Antal spånspår | 6 | |
| Färgring | grön | |
| Användning inomhus/utomhus | Invändigt och utvändigt | |
| Gängdjup | 59,2 mm | |
| Produktslag | Gängfräs |
| Artikkelkode | 139631 G1 | |
| EAN / GTIN | 4069515023702 | |
| Manufacturer number | 139631 G1 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |