Maskinrull- gängtapp utan smörjspår HSS/E 6HX TiAlN M6 HOLEX

Article no.: 139132 M6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
113 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M6
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 2174
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 5,55 mm
Gäng-⌀ 6 mm
Antal spånspår 5
Färgring grön
Antal skär Z 5
Gängdjup 9 mm
Produktslag Rullgängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 139132 M6
EAN / GTIN 4045197446572

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
23
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Storlek M1–M1,4 – Toleransklass: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen