Maskin- gängtapp HSS/E form C ånganlöpt M10 HOLEX

Article no.: 135855 M10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 512 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M10
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skaftfyrkant □ 8 mm
Kärnhåls-⌀ 8,5 mm
Gäng-⌀ 10 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 30 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 135855 M10
EAN / GTIN 4045197649577

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
11
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
8
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olja
 

Beskrivelse

Utförande:

Form C (skärfas över 2−3 gängor).
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen