GARANT Vap Tap maskingängtapp HSS-E, ånganlöpt, M: M27

Article no.: 132642 M27
New product
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
46 styck i lager

Select article variation and quantity

M Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M27
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 3 mm
totallängd L 160 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftfyrkant □ 16 mm
Kärnhåls-⌀ 24 mm
Gäng-⌀ 27 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 4
Serie Vap Tap
Antal skär Z 4
Gängdjup 81 mm
Produktslag Gängtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 132642 M27
EAN / GTIN 4069515001823
Manufacturer number 132642 M27
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
18
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Vap Tap universalgängtapp. Processäkert användbar i många olika. Optimerad hals- och spårlängd för förbättrad spånavledning för djupa gängor. Högpresterande HSS-E skärmedel med högre vanadiumhalt för förbättrad slitstyrka. Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.

Downloads & documents

From the same series "Vap Tap" View all