{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| gänga | M14 | |
| Beläggning | ånganlöpt | |
| Gängtyp | M | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | DIN 376 | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Toleransklass | ISO 2 6H | |
| Skärfasform | B | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 2 mm | |
| totallängd L | 110 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 12 mm | |
| Gäng-⌀ | 14 mm | |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
| Antal spånspår | 3 | |
| Serie | Vap Tap | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Gängdjup | 42 mm | |
| Produktslag | Gängtapp |
| Artikkelkode | 132642 M14 | |
| EAN / GTIN | 4069515001762 | |
| Manufacturer number | 132642 M14 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |