{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Vap Tap | |
| Denominación del fabricante | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02000105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0200 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Diámetro del mango | 20 mm | |
| Longitud del mango | 62 mm | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 27 mm | |
| Rosca | M27X3 | |
| Paso de rosca | 3 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 6H | |
| Diámetro de corte previo | 23,4 mm | |
| Ancho de llave | 16 mm | |
| Longitud de roscadora | 44,3 mm | |
| Longitud de corte previo | 15 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 112 mm | |
| Cantidad de cortes | 4 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Tipo de herramienta de roscado | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
| Forma del corte previo | B | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3 | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Diámetro del orificio central | 24 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HSS-E | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | HSS-E | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E | |
| Recubrimiento | Vaporizado/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil | 81 mm | |
| Longitud total | 160 mm | |
| Peso | 392 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Norma | DIN 376 | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 132642 M27 | |
| EAN / GTIN | 4069515001823 | |
| Número del fabricante | 132642 M27 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |