{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 7,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 64,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 76 mm | |
totallängd L | 114 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123103 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197960405 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 7,4 mm
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 1 590,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 2 572,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja |
Utförande | 8×D | 8×D |
Nominell ⌀ DC | 7,4 | 7,4 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 64,9 | 64,9 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |