{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 15,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 128,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 152 mm | |
totallängd L | 203 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123103 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197960849 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 15,8 mm
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 5 030,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 7 235,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 15,8 | 15,8 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 | 135 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |