HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 20 mm

Article no.: 123103 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
29 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 8×D
  • Spetsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja, med 25 bar

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Steel
Nominell ⌀ DC 20 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 160 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 190 mm
totallängd L 243 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,25 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 123103 20
EAN / GTIN 4045197960924

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Raka huvudskär och en speciell spårprofil svarar för en god spånavgång. Den robusta skärgeometrin säkerställer processäker högkapacitetsborrning. Många användningsområden i stålmaterial tack vare kombinationen av seg hårdmetall med ultrafina korn och ytterst slitstark beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Utförande HB och HE levereras till samma pris som HA.
Beställ typ HB: med nr 123104.
Beställ typ HE: med nr 123109.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 20 mm

HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 20 mm

on request
På lager
29 styck i lager
NOK  7 248,38
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
NOK  10 733,18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Utförande 8×D 8×D
Nominell ⌀ DC 20 20
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Skärmaterial VHM VHM
Tolerans nom.-⌀ h7 h7
Bearbetningsstrategi HPC HPC
Produktslag Spiralborr Spiralborr

From the same series "Pro Steel" View all
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
    ⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen