{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 112 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 133 mm | |
totallängd L | 178 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123103 14 | |
EAN / GTIN | 4045197960788 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 14 mm
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 3 738,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 5 423,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 8×D | 8×D |
totallängd L | 178 | 178 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 133 | 133 |