{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 8,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 95 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123025 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197844088 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 8,1 mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 472,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 2 033,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja |
Färgring | grön | grön |
totallängd L | 142 | 142 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,9 | 82,9 |