{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 3,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123025 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197843616 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,4 mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 2 046,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 1 279,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | grön | grön |
totallängd L | 72 | 72 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 |