{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 10,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 98,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123025 10,3 | |
EAN / GTIN | 4045197844309 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 10,3 mm
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 4 409,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 2 585,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 8×D | 8×D |
Färgring | grön | grön |
totallängd L | 162 | 162 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 |
Serie | Master Steel | Pro Steel |