Halvmaskstomme, serie 6000 M

Article no.: 097235 M
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
329 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Filteranslutning 3M™ bajonettsystem
vikt 82 g
färgkod för passande tillbehör 3M™ bajonett
tillverkarens beteckning 6200M
Produktslag Halvmask

Identification & Classification

Artikkelkode 097235 M
EAN / GTIN 4046719375929
Manufacturer number 7000146847
Manufacturer/responsible person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beskrivelse

Utförande:

Halvmask från serien 6000 med lätt och enkelt anpassad maskstomme som gör att användaren kan arbeta utan att tröttas. Dubbelfiltersystemet garanterar mindre andningsmotstånd, fri sikt och gynnsam viktfördelning. Mångsidig användning garanterar att ett stort filterprogram kan erhållas separat. Filtren byts enkelt ut med hjälp av bajonettklicksystemet. Dessutom imponerar masken med litet underhållsbehov även med sitt fördelaktiga pris och enkla handhavande. Masken kan fås i två storlekar — storlek M och L.

Norm:

EN 140