Finstickad handske, par, HyFlex®, 11-818, blå CE 4121 9

Article no.: 094358 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  80,64 / par
  • from 12 par
    NOK  67,16 / par
on request
På lager
2 065 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: A

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HyFlex®
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 12
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
Passform Mycket god
EN 388 3121A
Hållarmaterial Nylon-spandex
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 200 mm
Färg blå
Material beläggning nitril/PU
Handskstorlek 9
vikt 16,5 g
Stickningsteknik 18G
silikonfri nej
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp God
Oljegrepp God
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Nitrilskum
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094358 9
EAN / GTIN 10076490478541
Manufacturer number 11-818/9

Beskrivelse

Utförande:

HyFlex® 11-818. Med innovativ beläggning för tre gånger längre livslängd än hos jämförbara handskar. Bärarmaterial i nylon-spandex med 18-Gauge-stickningsteknik för maximal känslighet vid precisionsarbeten. Utan silikon och latex. Lämpar sig särskilt väl för hantering av känsliga delar, finmontage av små skruvar, utrustning av produktionsvägar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

From the same series "HyFlex®" View all