Handske, par MASTER FIT OIL+, Handskstorlek: 9

Article no.: 094308 9
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK 93,38 / 1 par
  • from 12 par
    NOK 77,85 / 1 par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
14 694 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri; Förstärkt tumgrepp
  • Stickningsteknik: 18G

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie MASTER FIT
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Handskegenskap DMF-fri; Förstärkt tumgrepp
EN 388 4121X
Hållarmaterial Nylon
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Full beläggning
Tillämpningsområde Precision
Färg blå/svart
Handskstorlek 9
Stickningsteknik 18G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094308 9
EAN / GTIN 4062406423827
Manufacturer number 094308 9
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Universalhandske med 18 gauge-stickningsteknik och dubbelbeläggning av nitril och sandad nitril. Den strukturerade ytan på handens insida och fingrarna ger ett mycket bra grepp vid olja. Fri från DMF.
MASTER FIT OIL+. Helbeläggningen i nitril räcker upp till handleden. Gör handsken särskilt lämplig för våta och oljiga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Warning:

Avsedd användning
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Välj rätt storlek på handskarna.
  • Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra ytliga skador.
  • För arbeten i oljig arbetsmiljö.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska faror eller skärskador.
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.