Nitrilhandsker, par MASTER FIT OIL+, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094308 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    51,03 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    42,54 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.929 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MASTER FIT
Producentbetegnelse MASTER FIT OIL+
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
EN 388-kode 4121X
Farve blå; sort
Produkttype handsker
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Nylon
Belægning fuld belægning
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside; gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094308 9
EAN/GTIN 4062406423827
Producentnummer 094308 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Universalhandsker med 18-gauge-strikteknologi og dobbeltlag af nitril og ru nitril. Den strukturerede nitrilskumbelægning på håndfladen og fingrene giver et rigtigt godt greb på olie. Uden DMF.
MASTER FIT OIL+. Nitrilbelægningen går helt ud til håndleddet. Gør handskerne særligt velegnede til våde og oliekontaminerede arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.
  • Til arbejde i oliekontaminerede arbejdsomgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske, elektriske farer og snitfare.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.