• Ingen pris tilgjengelig

Halvsko, svart/blå SST 7100, S2 NB, EU-skostorlek: 41

Article no.: 092651 41

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SST
Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Aluminium
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
EU-skostorlek 41
Produktslag Skyddshalvsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092651 41
EAN / GTIN 4044348517581
Manufacturer number HALBSCHUH SST 7100 NB 41
Manufacturer/responsible person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko SST med SECURA VARIO® häldämpning och VARIO Multiflex®-teknik samt SST (STEITZ SURE STEP®) sula för oljiga eller feta golv.
  • Ovanmaterial av mjukt nubuckläder.
  • Funktionsfoder som andas.
  • Sluten plös.
  • Yttersula Perbunan Sure Step (SST), grå-blå.
  • Förstärkt tåskydd.
  • Innersula i äkta läder.
  • Komfort-inläggssulor ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 47.
Brett utförande XB under nr 092652.