Halvsko svart HOLEX halvsko Move Two 101 S3L ESD, EU-skostorlek: 42

Article no.: 092098 42
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
232 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S3L
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Move
Kön Herr
Skyddsklass S3L
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 42
Färg svart
Produktslag Skyddslågsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092098 42
EAN / GTIN 4067263114383
Manufacturer number 092098 42
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Move Two skyddsskor utmärker sig med det lätta och flexibla materialet, som är andningsbart och resistent. Materialkombinationen är bekväm och bekväm att bära. Utseendet kompletteras av en klassisk design med moderna element. Dessutom är skon robust mot smuts och skador.
  • Mikrofiber som ovanmaterial.
  • Genomtrampskydd av textil.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).
  • Funktionellt foder i sandwichmesh i 100 % polyester, andningsbar, slitfast.
  • Innersula av mesh-/polyuretanskumplast.
  • Gångsula av PU/TPU, svart.
  • Ökad synlighet tack vare reflekterande element.

halvsko med snören.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Anmärkning:

Bland tillbehören Fotskydd finns passande HOLEX skosnören nr 092862 110, 092863 130 och HOLEX inläggssulor nr 092845 36-48.
Skor med original inläggssula som inte är testade enligt DGUV-regel 112-191 (tysk kontroll- och certifieringsorgan).

Skor med inläggssystemet Secosol® är testade och certifierade. Skor med detta inläggssystem uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga A till DIN EN ISO 20345:2022 för typ 1. De uppfyller därmed kraven i bilaga 2 till DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), avsnitt 4.2.1.

Kontrollera därefter de elektrostatiska egenskaperna.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar foten mot mekaniska risker.
  • Lämplig för arbete med elektrostatiskt känsliga komponenter.

Olämplig användning
  • Ta inte bort den genomtrampningssäkra sulan eller tåhättan från skon.