Halvsko svart RUNNER 25 ESD, S1PS, EU-skostorlek: 46

Article no.: 092011 46
New product
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie RUNNER
ESD-skyddszon (EPA) ja
Färg svart
Storlek EU 46
Kön Män; Unisex
Norm EN ISO 20345
Ovanmaterial Textil
Halkskydd yes
Tåhätta ja
Material, tåhätta Stål
Genomtrampningssäker sula ja
Material, penetreringsskydd Textil
Stängt hälområde yes
Kapslingsklass S1PS
Lås glidning
Häldämpning ja
Viktberoende dämpning no
Sko, funktion lämplig för ortopediska inläggssulor; vhodné pre ortopedické vložky; dämpad sula (rebound-sula); tlmená podrážka (podrážka Rebound); metallfri sula; podrážka bez kovu
Skaftutförande låg
Produktslag Halvskor

Identification & Classification

Artikkelkode 092011 46
EAN / GTIN 4043692415482
Manufacturer number 83700 46
Manufacturer/responsible person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beskrivelse

Utförande:

Sportig, modern skyddssko RUNNER 25 erbjuder en extremt flexibel passform tack vare en åtsittande monosock. Den 100 % vävda, sömlösa ovandelen är gjord av mycket bekväma och elastiska Light Knit för optimalt stöd och en naturlig löpkänsla.
  • PET-ovanmaterial av REPREVE®-fibrer.
  • Hållbar, aktiv fuktreglering tack vare active-X-funktionsfodret.
  • Metallfri genomträngningsbeständighet med XP®-mellansula.
  • Stålhätta.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, tryckavlastande inläggssula och responsiv sulteknologi.
  • Clima-stream®-koncept för maximal andningsförmåga i skon.
  • SPORTY-sulsystem med ribbor för naturlig rullbeteende och mycket bra dämpning i hälområdet.
  • ESD-utrustning.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR