Svetsjacka, Unisex-storlek: M

Article no.: 091435 M
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

HOLEX Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand HOLEX

Normal men's size
Order size DE Size INT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Stocky men's size
Order size DE Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normal women's sizes (height 176 cm - 180 cm)
Order size DE Size INT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

This is how to measure

on request
På lager
93 styck i lager

Select article variation and quantity

Unisex-storlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Tygsammansättning: 100 % läder
  • Materialvikt / vävtäthet: 1200
  • Norm: DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Unisex
Tygsammansättning 100 % läder
Materialvikt / vävtäthet 1200 g/m2
Unisex-storlek M
Norm DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Produktslag Svetsarskyddsjacka

Identification & Classification

Artikkelkode 091435 M
EAN / GTIN 4067263449737
Manufacturer number 091435 M
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Värme- och flambeständiga kläder av slitstarkt och smidigt koskinn i kombination med flamsäkert tyg. Elektriskt isolerade tryckknappar och brandsäkra kardborreband. Kläderna skyddar mot flammor, stänk av smält material och strålningsvärme under svetsning, slipning eller bränning.
Svetsskyddsjacka med ståkrage som skydd mot svetsloppor.
  • Dubbel läderförstärkning på täckta knappar fram.
  • Rymlig innerficka i läder.
  • Hals- och axelfoder i flamskyddad bomull.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klass 2 A1+A2

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar mot identifierade risker vid svetsning, inklusive flammor, stänk av smält material, strålningsvärme och kortvarig elektrisk stöt.
  • Vid ökad risk för en elektrisk stöt eller spänningsförande delar krävs det ytterligare en elektrisk isolering enligt SS-EN ISO 11611 som skydd mot spänningsförande elektriska ledare upp till 100 V (DC).
  • Denna produkt kan användas för alla bågsvetsprocesser som MMA, MIG/MAG, TIG, plasmamikro, punkt- och gassvetsning samt plasma- och flamskärning, injektering, lödning och termisk bågsprutning.
  • Eftersom tillämpningarna skiljer sig åt är det användarens ansvar att bestämma rätt produkt för varje tillämpning.

Olämplig användning
  • Lägg den aldrig på en het yta.
  • Använd den inte som skydd mot långvariga, höga spänningar.
  • Skyddar inte mot risk för kollision.
  • Skyddar inte mot explosiva ämnen eller frätande vätskor.
  • Sänk inte ned i vatten.
  • Använd den inte vid förorening med brännbara material.
  • Använd inte i utrymmen med förhöjt syre i luften.
  • Elskyddet minskar när kläderna är våta, smutsiga eller genomsvettiga.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.