Zaštitna jakna za varioce, Veličina uniseks: M

Artikl br.: 091435 M
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

HOLEX Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku HOLEX

Uobičajene muške veličine
Veličina narudžbe DE Veličina INT Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Veličina nabijenih muškaraca
Veličina narudžbe DE Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Uobičajene veličine za žene (visina 176 cm - 180 cm)
Veličina narudžbe DE Veličina INT Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Ovako se mjeri

na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina uniseks Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 100 % koža
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 1200
  • Standard: DIN EN ISO 11611 zaštita kod zavarivanja

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Sastav tkanine 100 % koža
Gramaža materijala / debljina tkanine 1200 g/m2
Veličina uniseks M
Standard DIN EN ISO 11611 zaštita kod zavarivanja
Vrsta proizvoda Zaštitna jakna za zavarivače

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091435 M
EAN / GTIN 4067263449737
Broj proizvođača 091435 M
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Odjeća otporna na toplinu i plamen izrađena od izdržljive i podatne goveđe kože u kombinaciji s vatrootpornom tkaninom. Električno izolirane kopče i vatrootporne čičak kopče. Odjeća štiti od plamena, prskanja rastaljenog materijala i zračenja topline prilikom varenja, brušenja ili gorenja.
Zaštitna jakna za zavarivače s uspravnim ovratnikom za zaštitu od prskanja prilikom varenja.
  • Dvostruko ojačanje od kože na prednjem kopčanju s gumbima.
  • Prostrani unutarnji džep od kože.
  • Podstava za vrat i ramena izrađena od pamuka otpornog na plamen.

Standard:

EN ISO 11611:2015 razred 2 A1 + A2

Warning:

Namjenska upotreba
  • Štiti od identificiranih opasnosti zavarivanja uključujući plamen, prskanje rastaljenog materijala, toplinu zračenja i kratkotrajni strujni udar.
  • Kod povećanog rizika od električnog udara ili dijelova pod naponom, potrebna je dodatna električna izolacija kako je navedeno u EN ISO 11611 za zaštitu od električnih vodiča pod naponom do 100 V = (DC).
  • Ovaj se proizvod može koristiti za sve postupke elektrolučnog zavarivanja kao što su MMA, MIG / MAG, TIG, plazma, mikro, točkasto i plinsko zavarivanje, kao i rezanje plazmom i plamenom, žljebljenje, lemljenje i raspršivanje toplinskim lukom.
  • Budući da se primjene razlikuju, odgovornost je korisnika da odredi točan proizvod za svaku primjenu.

Nepropisna upotreba
  • Ne stavljati na vruću površinu.
  • Nije za zaštitu od dugotrajnih visokih napona.
  • Ne štiti od opasnosti od udaraca.
  • Ne štiti od eksplozivnih tvari, niti korozivnih tekućina.
  • Ne uranjati u vodu.
  • Ne koristiti ako je kontaminirano zapaljivim materijalima.
  • Ne koristiti u prostorijama s povećanim atmosferskim kisikom.
  • Električna zaštita je smanjena ako je odjeća mokra, prljava ili natopljena znojem.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.