Utförande:
Värme- och flambeständiga kläder av slitstarkt och smidigt koskinn i kombination med flamsäkert tyg. Elektriskt isolerade tryckknappar och brandsäkra kardborreband. Kläderna skyddar mot flammor, stänk av smält material och strålningsvärme under svetsning, slipning eller bränning.
Svetsskyddsjacka med ståkrage som skydd mot svetsloppor.
- Dubbel läderförstärkning på täckta knappar fram.
- Rymlig innerficka i läder.
- Hals- och axelfoder i flamskyddad bomull.
Norm:
EN ISO 11611:2015 klass 2 A1+A2
Warning:
Avsedd användning- Skyddar mot identifierade risker vid svetsning, inklusive flammor, stänk av smält material, strålningsvärme och kortvarig elektrisk stöt.
- Vid ökad risk för en elektrisk stöt eller spänningsförande delar krävs det ytterligare en elektrisk isolering enligt SS-EN ISO 11611 som skydd mot spänningsförande elektriska ledare upp till 100 V (DC).
- Denna produkt kan användas för alla bågsvetsprocesser som MMA, MIG/MAG, TIG, plasmamikro, punkt- och gassvetsning samt plasma- och flamskärning, injektering, lödning och termisk bågsprutning.
- Eftersom tillämpningarna skiljer sig åt är det användarens ansvar att bestämma rätt produkt för varje tillämpning.
Olämplig användning- Lägg den aldrig på en het yta.
- Använd den inte som skydd mot långvariga, höga spänningar.
- Skyddar inte mot risk för kollision.
- Skyddar inte mot explosiva ämnen eller frätande vätskor.
- Sänk inte ned i vatten.
- Använd den inte vid förorening med brännbara material.
- Använd inte i utrymmen med förhöjt syre i luften.
- Elskyddet minskar när kläderna är våta, smutsiga eller genomsvettiga.
- Gör inga ombyggnader på egen hand.