{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | LOCTITE 572 | |
| Kemisk bas | Dimetakrylatester | |
| Dynamisk viskositet | 14 400 mPas - 28 600 mPas | |
| Form | pastös | |
| Flampunkt | 93 °C | |
| temperaturområde | −55 °C - 150 °C | |
| handfast efter | 12 min | |
| fullhärdat efter | 72 h | |
| lämpligt för material | metall | |
| lämpligt för användningsområde | rörgänga; Anslutningsdetaljer | |
| för gängstorlek M upp till | M80 | |
| för gängstorlek tum | 3 tum | |
| Största spaltmått | 0,1 mm | |
| Hållfasthetsklass | medelhållfast | |
| minimalt lossningsmoment | 7 Nm | |
| Färg | vit | |
| Påfyllningsvolym | 50 ml | |
| lagringstemperatur | 8 °C - 21 °C | |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
| Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
| Produktslag | Tätningsmedel |
| Artikkelkode | 083321 572 | |
| EAN / GTIN | 5010266572321 | |
| Manufacturer number | 791427 | |
| Manufacturer/responsible person | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |