MultiMaster MM 700 Max, Typ: 72296863

Article no.: 077804 72296863
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning MM 700 MAX
Energiförsörjning Nätdriven
verktygsfäste StarlockMax
excenterfrekvens 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitud (oscillationsrörelse) 2 × 2,0 grad
effektförbrukning 450 W
vikt 1,6 kg
kabellängd 5 m
Produktslag Oscillerare

Identification & Classification

Artikkelkode 077804 72296863
EAN / GTIN 4014586897868
Manufacturer number 72296863000
Manufacturer/responsible person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beskrivelse

Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med Starlock verktygsfäste (förbättrad kraftöverföring som ger över 35 % högre arbetstempo).
  • Nästan obegränsade tillämpningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, rivning) genom det oscillerande rörelseförloppet (låg dammbildning).
  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal förborrning.
  • Högsta möjliga kvalitet och stabilitet med metallväxel och genomgående användning av kul- och nållager.
  • Optimal hantering genom ergonomisk design med Softgrip-inlägg och låg vikt.

Mest lämpliga MultiTool för snabbast möjliga fortskridande av arbetet vid utbyggnad och renovering med bimetallsågblad för trä, metall och plast. Tack vare Starlock Plus verktygsfäste får du tillgång till cirka 180 FEIN tillbehör i kapacitetsklasserna Starlock, Starlock Plus och StarlockMax.

Leveransinnehåll:

1 st Universal E-Cut sågblad (44 mm), L-BOXX.