Alternative article:

Handborste för arbetsbänk kokos 280 mm

Article no.: 087552 280
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 005 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Total stomlängd 280 mm
synlig borstlängd 70/60 mm
Borstutrustning bredd 40 mm
Borstutrustning längd 150 mm
Stommens material rakt trähandtag
Skaftkanter rundad
Beläggning Kokos
Produktslag Sopborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 087552 280
EAN / GTIN 4250560519511
Manufacturer number 10210010

Beskrivelse

Utförande:

Rak trästomme med rundade skaftkanter. Borst ca. 150×40 mm, borsthöjd 70/60 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen