{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
tillverkarens beteckning | GBM 10 RE | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 600 W | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 2 600 min-1 | |
chuckfäste | 1/2 tum − 20 UNF | |
borrchuckens spännvidd | 1 mm - 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln | 25 mm | |
lämpligt för material | Stål | |
vikt | 1,7 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 4,8 m/s2 | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikkelkode | 075420 GBM10RE | |
EAN / GTIN | 3165140485968 | |
Manufacturer number | 0601473600 |