Sats med diamantnålfilar, 11 delar, 140 mm D91

Article no.: 529350 D91
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
totallängd 140 mm
Antal separata filar 11
förpackning Plastbox
Produktslag Nålfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 529350 D91
EAN / GTIN 4007220017401
Manufacturer number 4007220017401

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt meddiamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. Total fillängd = 140 mm, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-⌀ = 3 mm.

Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av härdat stål eller hårdmetall. Även för bearbetning av glas, keramik osv. Arbeta med litet tryck, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen.
Finkornig

Leveransinnehåll:

I plastbox.
11 delar med 1 fil vardera av formerna 1 − 11 (alla former) samt 1 ansatsfil med runda kanter.

Specialtillbehör:

Snabblåsskaft till dessa filar hittar du under nr 519700.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar