• Ingen pris tilgjengelig

TANGGRIP TAG N-C skärinsatser 2/0,2 mm

Article no.: 273630 2/0,2
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare C
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 180 m/min
Spårbredd w 2 mm
hörnradie R 0,2 mm
Sort IC5400
tolerans spårbredd w 0,04 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,16 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning TAG N2C IC5400
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273630 2/0,2
EAN / GTIN 7291075213546
Manufacturer number 6080559

Beskrivelse

Utförande:

Spånbrytare med utpräglad skyddsfas. Förstahandsval för ISO-P... Medelhöga till höga matningar.

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

Skärhållare nr 273610273614.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.