{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | C | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 180 m/min | |
Spårbredd w | 4 mm | |
hörnradie R | 0,24 mm | |
Sort | IC5400 | |
tolerans spårbredd w | 0,04 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | TANGGRIP-PL | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | TAG N4C IC5400 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 273630 4/0,24 | |
EAN / GTIN | 7291075213553 | |
Manufacturer number | 6095929 |