• Ingen pris tilgjengelig

MINCUT MEFL skärinsatser neutral 1,5/8 mm

Article no.: 270428 1,5/8
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Sort IC908
Vändskärsstorlek ⌀ d 8 mm
maximalt sågdjup tmax 5,5 mm
hörnradie R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
Skärhastighet vc primär användning 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 15 mm
Matning f Instickning 2,6 mm/v
Matning f Axialstickning 0,02 mm/v - 0,1 mm/v
Matning f Plansvarvning 0,02 mm/v - 0,06 mm/v
Serie MINCUT
tillverkarens beteckning MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Produktslag Minivändskärsplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270428 1,5/8
EAN / GTIN 7291075359558
Manufacturer number 6410659

Beskrivelse

Utförande:

För axiell instickning och sticksvarvning utvändigt på tappen.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare