• Ingen pris tilgjengelig

HELI-GRIP HFH kompaktklämhållare förstärkt 40-48 mm

Article no.: 273769 40-48
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI-GRIP
Spårbredd w 4 mm
Användning vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 25 mm
Huvudängd L1 44 mm
B 20 mm
totallängd L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
axiell spårstickning kan göras yes
tillverkarens beteckning HFHL 20-40-4T25
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273769 40-48
EAN / GTIN 7291075032840

Beskrivelse

Användningsdata:

För axialstickning och plansvarvning.

Passar till:

Skärinsatser nr 273403273413.

Anmärkning:

Till vänster kompaktklämhållare ska du använda vänsterskär (typ HGPL eller HFPL).
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
    Diameterområde/ instick DAXN-DAXX (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen