Vario plus eco skärhållare rak 2 mm

Article no.: 274510 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Användning Höger
Invändig ja
maximalt sågdjup tmax 21 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Spännskruv 279815 9
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274510 2
EAN / GTIN 4067263962243

Beskrivelse

Passar till:

Vario plus eco skärhållare nr 274500; 274503; 274530.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

För stickbredd 2 mm och 3 mm begränsas stickdjupet tmax = 21 mm till arbetsstycken med upp till 150 mm diameter. För arbetsstycken med diameter > 150 mm gäller tmax = 17 mm. Vid stickbredden 4 mm begränsas stickdjupet tmax = 28 mm till arbetsstycken med diameter upp till 150 mm. För arbetsstycken med diameter > 150 mm gäller tmax = 24 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

From the same series "Eco" View all