{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för lettrad profil | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
för lettrings-⌀ d1 | 25 mm | |
för lettringsbredd b | 6 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbetsområde | 10 mm - 300 mm | |
HM-bussning, täckbricka, skruv | 299920 7 | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikkelkode | 290231 20 | |
EAN / GTIN | 4030741902116 | |
Manufacturer number | 31000008 |