{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för hål från ⌀ Dmin | 4 mm | |
Effektiv längd | 10 mm | |
Skaft-⌀ d | 4 mm | |
radie R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,3 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 0,8 mm | |
passande klämhållare nr 240100 | 12/4; 16/4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 240110 4 | |
EAN / GTIN | 4047109071087 | |
Manufacturer number | H51 42100.0182 |