Sexkantdragbrotsch HSS Passning H8 6

Article no.: 290431 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS

Produktinformasjon

Technical Data

Brotschlängd 152 mm
Skärmaterial HSS
Utgångshål H8 6 mm
Brotschninglängd i stål 7 mm - 19 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd 460 kg
Produktslag Brotschverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290431 6
Manufacturer number SW6-6KT-HSS

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 

Beskrivelse

Användningsdata:

En invändig sexkant uppryms med en passering.