Profilrumsinsats för utvändig sexkant ⌀ d = 32 mm 3 mm

Article no.: 293110 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
5 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

⌀ d 32 mm
sexkant 3 mm
L1 20,5 mm
Beläggning TiN
Profil sexkant
Skärmaterial HSS
Profillängd tmax 40 mm
Tolerans - 0,05 - - 0,09 mm
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 293110 3
EAN / GTIN 4062406560966

Beskrivelse

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Anmärkning:

Specialgeometrier på förfrågan. Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.
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
    sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen