• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Broche pour 6 pans mâle ⌀ d = 32 mm, TiN, 6 pans: 3mm

Réf.: 293110 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ d 32 mm
Hexagonal 3 mm
L1 20,5 mm
Revêtement TiN
Profil 6 pans
Type d'outils HSS
Longueur de profil tmax 40 mm
Tolérance - 0,05 à - 0,09 mm
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 293110 3
EAN / GTIN 4062406560966
Réf. fabricant 293110 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Remarque(s):

Géométries spéciales disponibles sur demande. Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.