{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Profil | Torx Plus® | |
L | 1,7 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerans | + 0,01 - +0,02 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® Tumling ytterdiameter | 1,7 mm | |
förborrningshål-⌀ | 1,5 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 293015 IP6 | |
EAN / GTIN | 4062406396558 |