{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spindelområde ⌀ | 62 mm - 83 mm | |
Minimidiameter Dmin | 62 | |
höjd H | 23 mm | |
Radie ⌀ D2 framåtriktad bearbetning | 55 mm | |
Grovjusterområde S | 10 mm | |
maximalt varvtal: | 18 500 min-1 | |
Skärhållare | 238374 62-82 | |
Finregleringshuvud | 238370 62 | |
Produktslag | Spindelverktyg |
Artikkelkode | 238372 62 | |
EAN / GTIN | 4047109077164 | |
Manufacturer number | M03 20150 |