{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spindelområde ⌀ | 166 mm - 206 mm | |
Minimidiameter Dmin | 166 | |
höjd H | 26 mm | |
Radie ⌀ D2 framåtriktad bearbetning | 166 mm | |
Grovjusterområde S | 20,5 mm | |
maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | |
Skärhållare | 238374 100-166 | |
Finregleringshuvud | 238370 100 | |
Produktslag | Spindelverktyg |
Artikkelkode | 238372 166 | |
EAN / GTIN | 4047109073807 | |
Manufacturer number | M03 20120 |