{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Minimidiameter Dmin | 100 | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | Kryssborrning; Konvex; Snedställt borrutlopp | |
Invändig | ja | |
Spindelområde ⌀ | 100 mm - 206 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 63 | |
Radie ⌀ D2 framåtriktad bearbetning | 85 mm | |
Finjustering i ⌀ | 0,6 mm | |
maximalt varvtal: | 11 500 min-1 | |
Skärhållare | 238374 100-166 | |
Växelbrygga | 238372 100; 128; 166 | |
Produktslag | Spindelverktyg |
Artikkelkode | 238370 100 | |
EAN / GTIN | 4047109025165 | |
Manufacturer number | M03 20090 |