{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Försänkar-⌀ | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
tapp-⌀ | 1,1 mm | |
Skärmaterial | HSS E | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 1866 A | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
För skruvstorlek | M1 | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Invändig | nej | |
förborrningshål-⌀ | 1,1 mm | |
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas | 2 mm | |
Skärlängd lc | 7 mm | |
Spetsvinkel | 90 grad | |
Produktslag | Planförsänkare |
Artikkelkode | 155600 2X1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197462909 |