{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Skärbredd | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 885 A | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,1 | |
Håldiameter H6 d1 | 27 mm | |
Tandantal Z | 18 | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Kragtjocklek b ±0,1 | 9 mm | |
Kragdiameter d1 ±1 | 60 mm | |
Kugghöjd Zh | 20 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B | 14 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd, total bredd E | 25,5 mm - 27,8 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd A | 12 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd B | 14 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd, total bredd E | 23,7 mm - 25,8 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Invändig | nej | |
Skaftutförande | med hål | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 185015 100X14 | |
EAN / GTIN | 4062406397951 |